• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.83C9H

    Socket

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.83C9H
    Rubix:d1328364
    EAN:3148517143029
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom J.15RFID600867 - 600867 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-26Chei tubulare Facom S.286091094 ROEBUCK - 6091094 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/4 INCH LA 46MM 1 13/16AF ROEBUCK609399 - 609399 231/4 6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2 18607931 - 607931 231/4L6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT LUNG 1/2 27515.1030 - 515.1030 CHEIE TUBULARA IMPACT M30 1/2 SCURTA3964998 ROEBUCK - 3964998 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/4 INCH LA 33MM ROEBUCK910AS-L 1/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 1/4S.25/32H FACOM - SOCKET FACOM S.25/32HNK.1'1/8A FACOM - SOCKET FACOM NK.1'1/8A616883 - 616883 188/2L6P CAP CHEIE TUBULARA 1/4 5Chei tubulare Facom NM.56AChei tubulare Facom J.22LA880177 ROEBUCK - 880177 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 19MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut