• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.83C13L

    Socket

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.83C13L
    Rubix:d1335168
    EAN:3148517142732
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom NM.24AChei tubulare Facom S.5/8J.14LARFID FACOM - SOCKET FACOM J.14LARFID720L 15 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720L 15Chei tubulare Facom NM.32ELA4932480348 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480348865348 ROEBUCK - 865348 CAPAT DE SCHIMB PT CHEIE TUBULARA 1/2 HEX 29 MM ROEBUCKChei tubulare Facom J.22RFIDK.24SR FACOM - SOCKET FACOM K.24SR4932480045 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480045720L 11 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720L 114932498831 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498831R.4 FACOM - SOCKET FACOM R.4K 21 S 80 GEDORE - K 21 S 80 GEDORE720AS 7/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720AS 7/8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut