Chei tubulare Facom 4710DPL

Socket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:4710DPL
Rubix:d1326676
EAN:3148517897182
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
Diametru11.5 mm
Lungime51 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Puncte forte

•Profile adapted to high-strength, grooved screws
Compatible with 12- and 6-point screws
Thin walls
High parameters
Finish: chrome plated

Informații tehnice


atribute
Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
Diametru11.5 mm
Lungime51 mm
Pătrat6.35 mm
Diametru (inch)5/16 ''
Finisarecromat
Greutate27 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere