Set de capete tubulare Facom R.420P
Sockets box 1/4" 6-point metric-size -R. 420P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:R.420P
Rubix:d1339479
EAN:3148516926258

Detalii produs :
Sockets box 1/4" 6-point metric-size -R. 420P
Contains:
-1 x ratchet 1/4" "Palm of the Hand"-R. 161.
-12 x sockets 1/4" 6-points metric-size: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-1 x Universal joint 1/4"-R. 240A.
-1 x sliding handle 1/4"-R. 120A.
-1 x screwdriver handle 1/4" medium-L 158 mm-R. 236A.
-1 x extension 1/4" standard-L 55 mm-R. 209.
-1 x extension 1/4" standard-L 150 mm-R. 215.
-Plastic box: BP.102.
-Plate: PL.442.
Contains:
-1 x ratchet 1/4" "Palm of the Hand"-R. 161.
-12 x sockets 1/4" 6-points metric-size: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-1 x Universal joint 1/4"-R. 240A.
-1 x sliding handle 1/4"-R. 120A.
-1 x screwdriver handle 1/4" medium-L 158 mm-R. 236A.
-1 x extension 1/4" standard-L 55 mm-R. 209.
-1 x extension 1/4" standard-L 150 mm-R. 215.
-Plastic box: BP.102.
-Plate: PL.442.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 730 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x130x55 mm |
| greutate ambalate | 735 g |
| Numărul de elemente | 18 |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
