Pantofi de protecție unisex GISS 867150
socorro shoe s1p src
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS:867150
Rubix:147387
EAN:3660338211683

Documente
Detalii produs : 867150 GISS - 867150 PANTOFI SOCORRO S1P SRC GRY MICROFIBER SIZE 44/10
Waterproof microfibre upper with breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, soft polyurethane removable anatomic sole. Anti-abrasion, lightweight, flexible polyurethane sole.
.
Weight: 560 g* .
.
STRONG POINTS: .
Perforated composite toecap with breathable lining. Anti-perforation sole .
"no metal". Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Weight: 560 g* .
.
STRONG POINTS: .
Perforated composite toecap with breathable lining. Anti-perforation sole .
"no metal". Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Puncte forte
The technology used allows to expel heat and moisture to keep feet cool and dry.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 44 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | gri |
| Material de bază | microfibră |
| ESD | nu |
| Rezistent la apa | nu |
| Categorie de securitate | s1p |
| Rezistență la alunecare | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere