Supapă de control pneumatică direcțională Festo CJM-5/2-1/2-FH

Solenoid valve CJM-5/2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CJM-5/2-1/2-FH
Rubix:d773378
Producator:6228
EAN:4052568110901
CJM-5/2-1/2-FH Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CJM-5/2-1/2-FH FESTO - FESTO 6228 SOLENOID VALVE CJM-5/2-1/2-FH


Solenoid valve CJM-5/2-1/2-FH With plug socket and manual override, without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Type of piloting=Piloted, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)165x95x60 mm
Logistic Greutate743,5 g
Număr de porturi5
Debitul volumului3000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere