Supapă de control pneumatică direcțională Festo CJM-5/2-1/4-CH

Solenoid valve CJM-5/2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CJM-5/2-1/4-CH
Rubix:d767563
Producator:5955
EAN:4052568110819
CJM-5/2-1/4-CH Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CJM-5/2-1/4-CH FESTO - FESTO 5955 SOLENOID VALVE CJM-5/2-1/4-CH


Solenoid valve CJM-5/2-1/4-CH With plug socket and manual override, without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=1,5 - 10 bar, Nominal size=6,5 mm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate473 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere