Supapă de control pneumatică direcțională Festo CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
Solenoid valve CPE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
Rubix:d764751
Producator:170290
EAN:4052568138264
Documente
Detalii produs : CPE18-M2H-5/3GS-QS-8 FESTO - FESTO 170290 SOLENOID VALVE CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3GS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Puncte forte
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere