Supapă de control pneumatică direcțională Festo CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
Solenoid valve CPE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
Rubix:d764933
Producator:170332
EAN:4052568138684

Documente
Detalii produs : CPE18-M3H-5/3GS-QS-10 FESTO - FESTO 170332 SOLENOID VALVE CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3GS-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 closed-centre, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=1050 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Puncte forte
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 431,25 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere