Supapă de control pneumatică direcțională Festo CPE18-P1-5/3ES-1/4
Solenoid valve CPE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE18-P1-5/3ES-1/4
Rubix:d769692
Producator:550160
EAN:4052568192013

Documente
Detalii produs : CPE18-P1-5/3ES-1/4 FESTO - FESTO 550160 BASIC VALVE
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Base valve CPE18-P1-5/3ES-1/4 high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 vented, Actuation type=pneumatic, Width=18 mm, Nominal flow=1200 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Puncte forte
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 240 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere