Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPE10-M1BH-5/3E-M5-B

Solenoid valve CPE10-M1BH

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
Rubix:d765464
Producator:533161
EAN:4052568005337
CPE10-M1BH-5/3E-M5-B Solenoid valve

Documente

Detalii produs : CPE10-M1BH-5/3E-M5-B FESTO - FESTO 533161 SOLENOID VALVE CPE10-M1BH-5/3E-M5-B


Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3E-M5-B High component density Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate92,25 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere