Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

Solenoid valve CPE10-M1BH

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
Rubix:d769782
Producator:533143
EAN:4052568166229
CPE10-M1BH-5/3E-M7-B Solenoid valve

Documente

Detalii produs : CPE10-M1BH-5/3E-M7-B FESTO - FESTO 533143 SOLENOID VALVE CPE10-M1BH-5/3E-M7-B


Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3E-M7-B High component density Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=250 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate76,7 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere