Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPE24-M1H-5J-3/8
Solenoid valve CPE24-M1H
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE24-M1H-5J-3/8
Rubix:d762886
Producator:163167
EAN:4052568133283
Documente
Detalii produs : CPE24-M1H-5J-3/8 FESTO - FESTO 163167 SOLENOID VALVE CPE24-M1H-5J-3/8
Solenoid valve CPE24-M1H-5J-3/8 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=3200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 240x70x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 437,25 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere