Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPE24-M3H-5/3G-3/8

Solenoid valve CPE24-M3H

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CPE24-M3H-5/3G-3/8
Rubix:d765007
Producator:170337
EAN:4052568138738
CPE24-M3H-5/3G-3/8 Solenoid valve

Documente

Detalii produs : CPE24-M3H-5/3G-3/8 FESTO - FESTO 170337 SOLENOID VALVE CPE24-M3H-5/3G-3/8


Solenoid valve CPE24-M3H-5/3G-3/8 High component density Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=3000 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate457,5 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere