Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPV10-M1H-5JS-M7
Solenoid valve CPV10-M1H
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPV10-M1H-5JS-M7
Rubix:71520
Producator:161415
EAN:4052568012397
Documente
Detalii produs : 161415 - 161415 CPV10-M1H-5JS-M7 ELECTROVENTIL
Solenoid valve CPV10-M1H-5JS-M7 For valve terminal CPV. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x19x68 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 82,14 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere