Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
Solenoid valve CPV14-M1H
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
Rubix:324004
Producator:161363
EAN:4052568012373
Documente
Detalii produs : 161363 - 161363 VENTIL ELECROMAGNETIC CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 FESTO
Solenoid valve CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally open. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 101x19x71 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 123,2 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere