Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMFH-5-1/8

Solenoid valve JMFH-5-1/8

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:JMFH-5-1/8
Rubix:143822
Producator:8820
EAN:4052568001667
JMFH-5-1/8 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 8820 - 8820 JMFH-5-1/8 VENT. ELECTROMA


Solenoid valve JMFH-5-1/8 With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)190x55x30 mm
Logistic Greutate278 g
Număr de porturi5
Debitul volumului600 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere