Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMFH-5-1/8-B-EX

Solenoid valve JMFH-5-1/8

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:JMFH-5-1/8-B-EX
Rubix:d768538
Producator:535930
EAN:4052568169800
JMFH-5-1/8-B-EX Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : JMFH-5-1/8-B-EX FESTO - FESTO 535930 SOLENOID VALVE JMFH-5-1/8-B-EX


Solenoid valve JMFH-5-1/8-B-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)33x33x20 mm
Logistic Greutate385 g
Număr de porturi5
Debitul volumului1000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere