Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMFH-5-1/8-EX

Solenoid valve JMFH-5-1/8

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:JMFH-5-1/8-EX
Rubix:d766234
Producator:535912
EAN:4052568169626
JMFH-5-1/8-EX Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : JMFH-5-1/8-EX FESTO - FESTO 535912 SOLENOID VALVE JMFH-5-1/8-EX


Solenoid valve JMFH-5-1/8-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate287 g
Număr de porturi5
Debitul volumului600 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere