Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMFH-5-3/8-S-B-EX

Solenoid valve JMFH-5-3/8

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:JMFH-5-3/8-S-B-EX
Rubix:d766220
Producator:535935
EAN:4052568169855
JMFH-5-3/8-S-B-EX Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : JMFH-5-3/8-S-B-EX FESTO - FESTO 535935 SOLENOID VALVE JMFH-5-3/8-S-B-EX


Solenoid valve JMFH-5-3/8-S-B-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate678 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere