Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMN1H-5/2-D-3-S-C

Solenoid valve JMN1H-5/2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:JMN1H-5/2-D-3-S-C
Rubix:d773475
Producator:159713
EAN:4052568012120
JMN1H-5/2-D-3-S-C Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : JMN1H-5/2-D-3-S-C FESTO - FESTO JMN1H-5/2-D-3-S-C 159713 JHM1H-5/2-D-3-S-C


Solenoid valve JMN1H-5/2-D-3-S-C As per ISO 5599/1, with manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate902,9 g
Număr de porturi5
Debitul volumului4500 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere