Supapă de control pneumatică direcțională Festo MDH-5/2-D-3-M12-C

Solenoid valve MDH-5/2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix:d765408
Producator:533009
EAN:4052568259617
MDH-5/2-D-3-M12-C Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MDH-5/2-D-3-M12-C FESTO - FESTO 533009 SOLENOID VALVE MDH-5/2-D-3-M12-C


Solenoid valve MDH-5/2-D-3-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate983 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere