Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-3-3/4

Solenoid valve MFH-3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MFH-3-3/4
Rubix:d756243
Producator:11967
EAN:4052568111946
MFH-3-3/4 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi3
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MFH-3-3/4 FESTO - FESTO 11967 SOLENOID VALVE MFH-3-3/4


Solenoid valve MFH-3-3/4 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=7500 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)173x106x74 mm
Logistic Greutate1260 g
Număr de porturi3
Debitul volumului7500 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere