Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5/2-D-3-C-EX
Solenoid valve MFH-5/2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5/2-D-3-C-EX
Rubix:d766633
Producator:535956
EAN:4052568170066

Documente
Detalii produs : MFH-5/2-D-3-C-EX FESTO - FESTO 535956 SOLENOID VALVE MFH-5/2-D-3-C-EX
Solenoid valve MFH-5/2-D-3-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 876,9 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere