Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5/2-D-3-S-C
Solenoid valve MFH-5/2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5/2-D-3-S-C
Rubix:d757597
Producator:151032
EAN:4052568116644

Documente
Detalii produs : MFH-5/2-D-3-S-C FESTO - FESTO 151032 SOLENOID VALVE MFH-5/2-D-3-S-C
Solenoid valve MFH-5/2-D-3-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 882,3 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 4500 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere