Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5/3E-3/8-B

Solenoid valve MFH-5/3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MFH-5/3E-3/8-B
Rubix:d763624
Producator:19708
EAN:4052568113421
MFH-5/3E-3/8-B Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MFH-5/3E-3/8-B FESTO - FESTO 19708 SOLENOID VALVE MFH-5/3E-3/8-B


Solenoid valve MFH-5/3E-3/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)265x45x81 mm
Logistic Greutate767,88 g
Număr de porturi5
Debitul volumului2200 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere