Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5/3E-D-3-C-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5/3E-D-3-C-EX
Rubix:d766242
Producator:535977
EAN:4052568170271

Documente
Detalii produs : MFH-5/3E-D-3-C-EX FESTO - FESTO 535977 SOLENOID VALVE MFH-5/3E-D-3-C-EX
Solenoid valve MFH-5/3E-D-3-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 991 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere