Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5/3G-D-2-S-C
Solenoid valve MFH-5/3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5/3G-D-2-S-C
Rubix:d758315
Producator:151024
EAN:4052568116613

Documente
Detalii produs : MFH-5/3G-D-2-S-C FESTO - FESTO 151024 SOLENOID VALVE MFH-5/3G-D-2-S-C
Solenoid valve MFH-5/3G-D-2-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x60x101 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 775,8 g |
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 2300 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere