Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5-1/4-B
Solenoid valve MFH-5
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5-1/4-B
Rubix:58980
Producator:15901
EAN:4052568002886

Documente
Detalii produs : 15901 - 15901 MFH-5-1/4-B SOLENOID VALVE
Solenoid valve MFH-5-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 165x60x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 297,8 g |
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 1300 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere