Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5-1/8-S-B
Solenoid valve MFH-5
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5-1/8-S-B
Rubix:d763677
Producator:19759
EAN:4052568113469

Documente
Detalii produs : MFH-5-1/8-S-B FESTO - FESTO 19759 SOLENOID VALVE MFH-5-1/8-S-B
Solenoid valve MFH-5-1/8-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 166x34x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 225 g |
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 750 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere