Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Solenoid valve MFH-5
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Rubix:d766236
Producator:535929
EAN:4052568169794

Documente
Detalii produs : MFH-5-3/8-L-S-B-EX FESTO - FESTO 535929 SOLENOID VALVE MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Solenoid valve MFH-5-3/8-L-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 655,65 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere