Supapă de control pneumatică direcțională Festo MFH-5-PK-3-L

Solenoid valve MFH-5

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MFH-5-PK-3-L
Rubix:d756222
Producator:11546
EAN:4052568111915
MFH-5-PK-3-L Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MFH-5-PK-3-L FESTO - FESTO 11546 SOLENOID VALVE MFH-5-PK-3-L


Solenoid valve MFH-5-PK-3-L With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Standard nominal flow rate=105 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Design structure=Poppet seat, Nominal size=2,5 mm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate210,83 g
Număr de porturi5
Debitul volumului105 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere