Supapă de control pneumatică direcțională Festo MOEH-3/2-1/8-P-B
Solenoid valve MOEH-3/2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:MOEH-3/2-1/8-P-B
Rubix:d773564
Producator:173430
EAN:4052568142605

Detalii produs : MOEH-3/2-1/8-P-B FESTO - FESTO SOLENOID VALVE MOEH-3/2-1/8-P-B
Solenoid valve MOEH-3/2-1/8-P-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=17,8 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere