Supapă de control pneumatică direcțională Festo MVH-5-1/8-L-S-B

Solenoid valve MVH-5

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MVH-5-1/8-L-S-B
Rubix:d763670
Producator:19750
EAN:4052568113452
MVH-5-1/8-L-S-B Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MVH-5-1/8-L-S-B FESTO - FESTO 19750 SOLENOID VALVE MVH-5-1/8-L-S-B


Solenoid valve MVH-5-1/8-L-S-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)64x205x37 mm
Logistic Greutate409 g
Număr de porturi5
Voltaj24 V
Debitul volumului1000 l/min
Materialaluminiu
  • Disponibil – Data livrării la cerere