Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7-1C1
Solenoid Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:d767761
Producator:575275
EAN:4052568103804

Documente
Detalii produs : VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7-1C1 FESTO - FESTO 575275 SOLENOID VALVE
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Puncte forte
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 189 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 3 |
| Debitul volumului | 700 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere