Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
Solenoid Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix:d766436
Producator:575265
EAN:4052568223922

Documente
Detalii produs : VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 FESTO - FESTO 575265 SOLENOID VALVE VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1&
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Puncte forte
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 276,47 g |
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 700 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere