Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L20-M52-MD-G18-F7

Solenoid Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
Rubix:215739
Producator:575250
EAN:4052568103651
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 575250 - 575250 VENT.ELECTROMA. VUVS-L20-M52-MD-G18-F7


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Puncte forte

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x60x40 mm
Logistic Greutate199 g
Număr de porturi5
Debitul volumului700 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere