Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L25-B52-D-G14-F8

Solenoid Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUVS-L25-B52-D-G14-F8
Rubix:130723
Producator:575516
EAN:4052568260736
VUVS-L25-B52-D-G14-F8 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 575516 - 575516 VUVS-L25-B52-D-G14-F8 ELECTROVENTIL


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Puncte forte

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)210x55x35 mm
Logistic Greutate348,96 g
Număr de porturi5
Debitul volumului1300 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere