Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1

Solenoid Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
Rubix:d765919
Producator:575267
EAN:4052568223946
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1 FESTO - FESTO 575267 SOLENOID VALVE VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7&


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Puncte forte

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate284,33 g
Număr de porturi5
Debitul volumului600 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere