Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8

Solenoid Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8
Rubix:d769755
Producator:575538
EAN:4052568260958
VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8 FESTO - FESTO 575538 SOLENOID VALVE


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Puncte forte

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate353,76 g
Număr de porturi5
Debitul volumului1000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere