Referințe
Festo:VMPA14-M1H-X-PI
Rubix:d769812
Producator:573722
EAN:4052568260224

Documente
Detalii produs : VMPA14-M1H-X-PI FESTO - FESTO 573722 SOLENOID VALVE VMPA14-M1H-X-PI
solenoid valve VMPA14-M1H-X-PI Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Self-sealing fitting QSK-1/4-3/8-U Thread with hexagonal head. Size=Standard, Nominal diameter=5.6 mm, Seal type at the threaded end=Coating, Mounting position=irrelevant, Can size=1
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | aluminiu |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | embase |
| Max. Temperatura de funcționare | 50 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere