Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1B2

Solenoid Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1B2
Rubix:d766561
Producator:575620
EAN:4052568261573
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1B2 FESTO - FESTO 575620 SOLENOID VALVE


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Puncte forte

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi5
Debitul volumului2000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere