Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Solenoid Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Rubix:187565
Producator:8035188
EAN:4052568294137

Documente
Detalii produs : 8035188 - 8035188 VUVS-LT25-B52-D-G14-F8 VENT. ELECTROMA.
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Puncte forte
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1000 l/min |
| Domeniul de presiune | 1,5/10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere