Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P340-2500-PB1630
Solid-carbide CoroMill® Plura for facing and squaring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P340-2500-PB1630
Rubix:d641116
Producator:6260116



Detalii produs : 2P340-2500-PB1630 SANDVIK - 2P340-2500-PB1630 SANDVIK
Solid-carbide CoroMill® Plura end mill for high-feed squaring
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 45 mm |
| Lungime totală | 121 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 37 ° |
| Lungimea capacității | 45 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere