Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.34-20050-AK38P1620

Solid-carbide CoroMill® Plura milling cutter for facing and dressing R216.34-20050-AK38P1620

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.34-20050-AK38P1620
Rubix:d679385
Producator:5743426
brand logo

rezumat tehnic

Diametru20 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.34-20050-AK38P1620 SANDVIK - R216.34-20050-AK38P1620 SANDVIK


Solid-carbide CoroMill® Plura end mill for stable multi-operation milling

Informații tehnice


atribute
Diametru20 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii20 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii38 mm
Lungime totală125 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității38 mm
Unghiul de tăiere45 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere