Burghiu spiral Sandvik Coromant 1K335-2000-200-XD 1730
Solid Carbide End Mill
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1K335-2000-200-XD 1730
Rubix:d668025
Producator:8213583
EAN:7323226617528


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 114 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
Detalii produs : 1K335-2000-200-XDÂ 1730 SANDVIK - 1K335-2000-200-XDÂ 1730 SANDVIK
Aplicații
Calculate Cutting Data;Build Tool Assembly
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 114 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 36.5 ° |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 45 ° |
| Diametrul cozii | 19.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere