Burghiu spiral Sandvik Coromant 1K354-0350-020-XC 1730
Solid Carbide End Mill
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1K354-0350-020-XC 1730
Rubix:d690801
Producator:8213518
EAN:7323226616774


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 9 mm |
Detalii produs : 1K354-0350-020-XCÂ 1730 SANDVIK - 1K354-0350-020-XCÂ 1730 SANDVIK
Aplicații
Calculate Cutting Data;Build Tool Assembly
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 9 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 35.5 ° |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 45 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere