Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-16SM350-16010P 1730
Solid-carbide monobloc CoroMill 316 toroidal multi-operation head
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-16SM350-16010P 1730
Rubix:d664100
Producator:7611760
EAN:7323223929204

Detalii produs : 316-16SM350-16010P 1730 SANDVIK - 316-16SM350-16010P 1730 SANDVIK
Stable solid-carbide monobloc CoroMill® 316 multi-operation head
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 15.5 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 8.5 mm |
| Lungime totală | 18.7 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 10 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere