Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S340-0500-100-MA1640

CoroMill® Plura solid-carbide monoblock end mill for facing and squaring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2S340-0500-100-MA1640
Rubix:d650695
Producator:6260162
brand logo

rezumat tehnic

Diametru5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2S340-0500-100-MA1640 SANDVIK - 2S340-0500-100-MA1640 SANDVIK


CoroMill® Plura solid-carbide monoblock end mill for high-feed facing

Informații tehnice


atribute
Diametru5 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii13 mm
Lungime totală57 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului41 °
Lungimea capacității13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere