Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-12SM450-12030P 1730
Solid carbide monoblock CoroMill 316 toroidal multi-operation head
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-12SM450-12030P 1730
Rubix:d664067
Producator:7611736
EAN:7323223928962

Detalii produs : 316-12SM450-12030P 1730 SANDVIK - 316-12SM450-12030P 1730 SANDVIK
Stable solid carbide monoblock CoroMill® 316 multi-operation head
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 11.7 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 6.5 mm |
| Lungime totală | 28.3 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 90 ° |
| Lungimea capacității | 14.5 mm |
| Unghiul de tăiere | 5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere